MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 24000 BTUH, 208/230VAC, léghűtéses szellőztetett | CH6NRR 54ZV23

MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, hordozható légkondicionáló, 24000 BTUH, 208/230 VAC, léghűtéses szellőző

Raktáron
Tétel: CH6NRR Modell: Climate Pro K24Kereszthivatkozás: 54ZV23

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,751.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkondicionáló
Környezeti működési tartomány65-95 fok. F
erősítők14.1A
Terület (Négyzet-Ft.)1400–1500 XNUMX négyzetláb.
Vezérlő típusaElektronikus
Hűtési kapacitás24000 BTUH
hűtés módjaLéghűtéses Szellőztetett
Mélység27 "
Méretek51 "x 22" x 27 "
VámértékHeavy Duty
ERA8
Magasság51 "
Hz60 Hz
Max. Kipufogótömlő hossza45 ft.
Max. Az ellátó tömlő hossza50 ft.
NEMA konfigurációLCDI, 6-20P
Sebességek száma3
ÜzemmódCsak hűtés
Fázis1
Tápkábel hossza6 ft.
Hangszint68 dBA
Tank kapacitás5 gal.
Feszültség208 / 230V AC
Watts2900W
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9
Származási országJapán

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkTerület (Négyzet-Ft.)FázisTápkábel hosszaHangszintFeszültségWattsÁr
MOVINCOOL CLASSIC 40 hordozható klíma 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 CLASSIC 40-14-36 láb.722304200€10,559.89
MOVINCOOL Climate Pro K36 nagy teherbírású hordozható légkondicionáló, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300€12,585.26
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 12000 BTUH, 115VAC, léghűtéses, szellőzős | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450–550 XNUMX négyzetláb.110 ft.57 dBA115V AC1200W€6,556.39
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 16800 BTUH, 115VAC, léghűtéses szellőztetett | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550–700 XNUMX négyzetláb.110 ft.65 dBA115V AC1700W€7,114.63
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 13200 BTUH, 115VAC, léghűtéses, szellőztetett | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450–550 XNUMX négyzetláb.110 ft.60 dBA115V AC1300W€6,229.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, hordozható légkondicionáló, 24000 BTUH, 208/230 VAC, léghűtéses szellőző
€8,751.55 /Mértékegység