MOVINCOOL CLASSIC 40 hordozható klíma 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7

MOVINCOOL CLASSIC 40 hordozható klíma 39000 Btuh 220v

Raktáron
Tétel: AE4DGG Modell: CLASSIC 40Kereszthivatkozás: 5JLJ7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,559.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkondicionáló
Környezeti működési tartomány75-115 F fok
erősítők14
BtuH hűtés39,000
Vezérlő típusaElektronikus
hűtés módjaLéghűtéses
Mélység43 "
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi / ipari
Kipufogógáz CFM2650
Csak ventilátoros sebességek1
Magasság38 "
Hz60
Max. Kipufogótömlő hossza40 ft.
Max. Az ellátó tömlő hosszaVáltozó
NEMA Plug konfigurációL15-30
Hűtési sebességek száma1
Fázis3
Tápkábel hossza6 láb.
Hangszint72
Ellátási CFM1060
Feszültség230
Watts4200
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.55
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)119.89
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód8415820105
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kondenzvíztartály kapacitása (nincs tartály)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkTerület (Négyzet-Ft.)FázisTápkábel hosszaHangszintFeszültségWattsÁr
MOVINCOOL Climate Pro K36 nagy teherbírású hordozható légkondicionáló, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300€12,585.26
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 12000 BTUH, 115VAC, léghűtéses, szellőzős | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450–550 XNUMX négyzetláb.110 ft.57 dBA115V AC1200W€6,556.39
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 16800 BTUH, 115VAC, léghűtéses szellőztetett | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550–700 XNUMX négyzetláb.110 ft.65 dBA115V AC1700W€7,114.63
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 24000 BTUH, 208/230VAC, léghűtéses szellőztetett | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400–1500 XNUMX négyzetláb.16 ft.68 dBA208 / 230V AC2900W€8,751.55
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, hordozható klímaberendezés, 13200 BTUH, 115VAC, léghűtéses, szellőztetett | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450–550 XNUMX négyzetláb.110 ft.60 dBA115V AC1300W€6,229.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOVINCOOL CLASSIC 40 hordozható klíma 39000 Btuh 220v
€10,559.89 /Mértékegység