MORSE DRUM GEK-2-300-LC-AIR készlet, ház biztonsági reteszeléssel, Air Power 2-300-hoz rakodódaruval,

Raktáron
Tétel: CD8YYW Modell: GEK-2-300-LC-AIR

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,050.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész készlet
Magasság63.25 "
Hossz92 "
KapcsolótípusLégkapcsoló
típusDupla dobozos pohár
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 274.5
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapcsolótípustípusÁr
MORSE DOB GEK-1-300-1-115 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-115-höz | CD8YWZ GEK-1-300-1-11535.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€11,965.80
MORSE DOB GEK-1-300-1-220-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-220-50-hez | CD8YXA GEK-1-300-1-220-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,503.88
MORSE DOB GEK-1-300-1-230 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-230-hoz | CD8YXB GEK-1-300-1-23035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,503.88
MORSE DOB GEK-1-300-3-220-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-220-50-hez | CD8YXC GEK-1-300-3-220-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,503.88
MORSE DOB GEK-1-300-3-230 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-230-hoz | CD8YXD GEK-1-300-3-23035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€12,750.05
MORSE DOB GEK-1-300-3-380-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-380-50-hez | CD8YXE GEK-1-300-3-380-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,503.88
MORSE DOB GEK-1-300-3-440-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-440-50-hez | CD8YXF GEK-1-300-3-440-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,503.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-300-LC-AIR készlet, ház biztonsági reteszeléssel, Air Power 2-300-hoz rakodódaruval,
€13,050.43 /Mértékegység