MORSE DRUM 960-E1-P motor, 1/4 LE, 1 ph, robbanásbiztos

Raktáron
Tétel: CD9CTF Modell: 960-E1-P

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,635.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
HP1/4 LE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz kialakításaHPmotor típusaFázisRPMFeszültségÁr
MORSE DOB 1062-P ​​motor, 1 LE, 1 Ph, TEFC, 56C váz | CD8ZDF 1062-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1 hp-1--€2,878.26
MORSE DOB 228-1-50-P motor, 1/2 LE, 1 Ph, Tefc típus, 50 Hz | CD8ZXP 228-1-50-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1/2 LE-1--€2,473.89
MORSE DOB 228-1-P motor, 1/2 LE, 1 Ph, Tefc típus | CD8ZXQ 228-1-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1/2 LE-1--€1,890.94
MORSE DOB 228-3-50-P motor, 1/2 LE, 3 Ph, Tefc típus, 50 Hz | CD8ZXR 228-3-50-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1/2 LE-3--€2,320.39
MORSE DOB 228-3-P motor, 1/2 LE, 3 Ph, Tefc típus | CD8ZXU 228-3-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1/2 LE-3--€1,935.48
MORSE DOB 228-575-P motor, 1/2 LE, 3 Ph, Tefc típus | CD8ZXV 228-575-PTeljesen zárt ventilátor hűtött1/2 LE-3-575V€1,964.73
MORSE DOB 228-e1-50-p motor, 1/4 LE, 1 Ph, 50 Hz | CD8ZXY 228-e1-50-pRobbanásbiztos1/4 LE-1--€4,751.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 960-E1-P motor, 1/4 LE, 1 ph, robbanásbiztos
€2,635.09 /Mértékegység