MORSE DOB 92-5M dobemelő | CD9CRN

MORSE DRUM 92-5M dobemelő

Tétel: CD9CRN Modell: 92-5M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
Dia. Tartomány (hüvelyk)11 "hogy 15"
Szikrának ellenállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaTételHasználja az Mfr. SorozatÁr
MORSE DOB XLC-1-305 fogantyú, 16 hüvelyk átmérőjű, 11 hüvelyk és 22 hüvelyk között magas | CD8YZP XLC-1-305Egyetlen CanDobtartó1-305 sorozat€1,431.04
MORSE DOB XLC-2-305 fogantyú, 16 hüvelyk átmérőjű, 11 hüvelyk és 22 hüvelyk között magas | CD8YZQ XLC-2-305Dupla CanDobtartó2-305 sorozat€2,360.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 92-5M dobemelő