Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DRUM 90020-P FRL és golyóscsap készlet, 1/2 hüvelykes levegőmotor csatlakozás | CD9CRA

MORSE DRUM 90020-P FRL és gömbcsapos készlet, 1/2 hüvelykes légmotoros csatlakozás

Raktáron
Cikkszám: CD9CRA Modell: 90020-P

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€695.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőkészlet
levegő fogyasztás22 scfm
Légáramlási sebesség22 SCFM
Csatlakozás mérete1/2 ", 3/8"
Min. Levegő nyomás20 psi
motor típusaAir Motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁr
MORSE DRUM 3869-p FRL készlet, 1/2 hüvelykes levegőmotor csatlakozás | CD9AXK 3869-o-€590.20
MORSE DRUM 90010-P FRL és szelepkészlet, 1/4 hüvelykes Frl csatlakozás, 1/4 hüvelykes levegőmotor csatlakozás | CD9CQZ 90010-P1 / 4 "€658.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 90020-P FRL és gömbcsapos készlet, 1/2 hüvelykes légmotoros csatlakozás
€695.41 /Mértékegység