MORSE DOB 612-125 Dobtartó, 1.42 m, 12 V DC Power Lift, Tilt nélkül, 208 literes dob, 363 kg | AF6EWL

MORSE DRUM 612-125 dobos állvány, 1.42 m, 12 V DC emelő, dőlés nélkül, 208 literes dob, 363 kg

Raktáron
Tétel: AF6EWL Modell: 612-125

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,138.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság56 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
Magasság56 "
Hossz54.5 "
LiftAkkumulátor
Lift stílusAkkumulátor teljesítmény
egyébTartozék a műanyag dobhoz
billentseEgyik sem
Tilt stílusEgyik sem
típusEgyfokozatú
Kerékátmérő5"
Kerekek5 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 265.5
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLift stílusÁr
MORSE DRUM 612 Dobtartó, 1.42 m, Kézi szivattyús emelő, Nem dönthető, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWH 612Kézi pumpa€8,780.30
MORSE DOB 612-120 Dobtartó, 1.42 m, 1 óra teljesítményemelő, nem billent, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWJ 612-120AC tápfeszültség€10,817.73
MORSE DOB 612-124 Dobtartó, 1.42 m, Air Power Lift, Nem billent, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWK 612-124Air Power€10,947.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 612-125 dobos állvány, 1.42 m, 12 V DC emelő, dőlés nélkül, 208 literes dob, 363 kg
€10,138.59 /Mértékegység