MORSE DRUM 525SS-N-120 Függőleges emelésű dobos kiöntő mérleggel, 2.69 m-es erőemelő, kézi dönthető | AF6ERW

MORSE DRUM 525SS-N-120 Függőleges emelő dobleöntő mérleggel, 2.69 m-es emelő, kézi billentés

Raktáron
Tétel: AF6ERW Modell: 525SS-N-120

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67,428.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobos öntő
Amper Draw11.8A
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob forgása360 fok
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosNem
Frekvencia60 Hz
FokozatGrade 304
Magasság130 "
HP1 hp
Hz60
Hossz57.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
AnyagRozsdamentes acél
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébMérleg felszerelt
Fázis1
Szikrának ellenállóNem
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
típusKét szakasz
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 418.95
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAdagolási magasságMegjelenített súlypontosságSzikrának ellenállóTilt stílustípusDoböntő típusaMagasságÁr
MORSE DRUM 515M-T függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 m, szikraálló, mérleggel, kézi emelés/döntés | AF6ENT 515M-TSzénacél60 "-0.002IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 515M-T-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Szikraálló, Mérleggel, Levegős emelő/Döntés | AF6ENU 515M-T-114Szénacél60 "-0.0002IgenAir PowerEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515M-T-124 függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 mw/skála, levegős emelő, kézi döntés | AF6ENV 515M-T-124Szénacél60 "-IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel felszerelt, kézi emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENW 515-NSzénacél60 "-0.02-Kézi hajtókarEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€27,327.31
MORSE DRUM 515-N-110 függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENX 515-N-110Szénacél68 "-0.02-AC tápfeszültségEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, Air Power Lift/Döntés, 363 kg sapka | AF6ENY 515-N-114Szénacél60 "-0.02-Air PowerEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-115 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, 12 V DC teljesítményemelő/billenthető, 363 kg sapka | AF6ENZ 515-N-115Szénacél---Akkumulátor teljesítményEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€30,448.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 525SS-N-120 Függőleges emelő dobleöntő mérleggel, 2.69 m-es emelő, kézi billentés
€67,428.90 /Mértékegység