MORSE DOB 525M-T-114 függőleges emelésű dobos öntő, 2.69 m, mérleg 115v 60 Hz, Air Power Lift/Döntés, 363kg | AF6EQA

MORSE DRUM 525M-T-114 függőleges emelésű dobos kiöntő, 2.69 m, mérleg 115v 60 Hz, levegős emelő/döntés, 363 kg

Tétel: AF6EQA Modell: 525M-T-114
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobkezelő
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság130 "
Hossz57.5 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
AnyagSzénacél
egyébVeszélyes területekre felszerelt mérleg
Méret típusaT
Szikrának ellenállóIgen
billentseLégierő
Tilt stílusAir Power
típusKét szakasz
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 466.2
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAdagolási magasságMegjelenített súlypontosságSzikrának ellenállóTilt stílustípusDoböntő típusaMagasságÁr
MORSE DRUM 515M-T függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 m, szikraálló, mérleggel, kézi emelés/döntés | AF6ENT 515M-TSzénacél60 "-0.002IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 515M-T-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Szikraálló, Mérleggel, Levegős emelő/Döntés | AF6ENU 515M-T-114Szénacél60 "-0.0002IgenAir PowerEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515M-T-124 függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 mw/skála, levegős emelő, kézi döntés | AF6ENV 515M-T-124Szénacél60 "-IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel felszerelt, kézi emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENW 515-NSzénacél60 "-0.02-Kézi hajtókarEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€22,584.55
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-110 függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENX 515-N-110Szénacél68 "-0.02-AC tápfeszültségEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,858.64
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, Air Power Lift/Döntés, 363 kg sapka | AF6ENY 515-N-114Szénacél60 "-0.02-Air PowerEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,858.64
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-115 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, 12 V DC teljesítményemelő/billenthető, 363 kg sapka | AF6ENZ 515-N-115Szénacél---Akkumulátor teljesítményEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,163.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 525M-T-114 függőleges emelésű dobos kiöntő, 2.69 m, mérleg 115v 60 Hz, levegős emelő/döntés, 363 kg