MORSE DOB 525M-T függőleges emelésű dobos öntő, 2.69 m, mérleg 115v 60Hz, kézi emelő/döntés,363kg | AF6EPZ

MORSE DRUM 525M-T függőlegesen emelhető dobleöntő, 2.69 m, skála 115v 60Hz, kézi emelés / billentés, 363kg

Tétel: AF6EPZ Modell: 525M-T
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobkezelő
Kapacitás800 lbs.
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság130 "
Hossz57.5 "
LiftKézi pumpa
Lift stílusKézi pumpa
AnyagSzénacél
egyébVeszélyes területekre felszerelt mérleg
Méret típusaT
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
típusKét szakasz
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 421.2
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szállítás és manőverezés a teljesen megrakott dobokkal ezzel az emelővel
    • Dönthető húzólánccal, hogy segítse alkalmazottait a munkák precíz elvégzésében
    • Acél vagy szálas dobok támogatására tervezték
    • Kerekek, amelyek kényelmesen mozognak akármilyen dobig
    • Szikraálló a biztonságos munkakörülmények elősegítése érdekében
    • Öntse ki a tartalmát egy dobból ezzel az emelő adagoló funkciójával

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAdagolási magasságMegjelenített súlypontosságSzikrának ellenállóTilt stílustípusDoböntő típusaMagasságÁr
MORSE DRUM 515M-T függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 m, szikraálló, mérleggel, kézi emelés/döntés | AF6ENT 515M-TSzénacél60 "-0.002IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 515M-T-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Szikraálló, Mérleggel, Levegős emelő/Döntés | AF6ENU 515M-T-114Szénacél60 "-0.0002IgenAir PowerEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515M-T-124 függőleges emelésű dobos öntő, 1.52 mw/skála, levegős emelő, kézi döntés | AF6ENV 515M-T-124Szénacél60 "-IgenKézi hajtókarEgyfokozatúGyújtószikramentes skálajelző78 "-
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel felszerelt, kézi emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENW 515-NSzénacél60 "-0.02-Kézi hajtókarEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€22,584.55
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-110 függőleges emelésű dobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, emelő/dönthető, 363 kg-os kupak | AF6ENX 515-N-110Szénacél68 "-0.02-AC tápfeszültségEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,858.64
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, Air Power Lift/Döntés, 363 kg sapka | AF6ENY 515-N-114Szénacél60 "-0.02-Air PowerEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,858.64
ajánlatkérés
MORSE DRUM 515-N-115 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, mérleggel, 12 V DC teljesítményemelő/billenthető, 363 kg sapka | AF6ENZ 515-N-115Szénacél---Akkumulátor teljesítményEgyfokozatúNem veszélyes területekre78 "€25,163.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 525M-T függőlegesen emelhető dobleöntő, 2.69 m, skála 115v 60Hz, kézi emelés / billentés, 363kg