MORSE DOB 522-120 függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, kétlépcsős, 1 fázisú teljesítménydobos emelő | AF6EPW

MORSE DRUM 522-120 függőleges emelésű, nagyobb sebességű dobfelrakó, kétlépcsős, egyfázisú teljesítménydobos emelő

Tétel: AF6EPW Modell: 522-120
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€13,138.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobkezelő
AkcióEmelés, szállítás és rakás
Adagolási magasság101 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Frekvencia60 Hz
Magasság143.92 "
HP1 hp
Hz60
Hossz57.25 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
AnyagSzénacél
Minimális dobsúly az állkapcsok működtetéséhez34 Kg
Min. Dob magassága24 "
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
billentseKézikönyv
Tilt stílusKézikönyv
típusKét szakasz
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 369
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdagolási magasságMagasságHosszLift stílusMűvelet típusatípusÁr
MORSE DRUM 512 függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, egyfokozatú, kézi szivattyús emelő | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "Kézi pumpaKézikönyvEgyfokozatú€7,917.95
ajánlatkérés
MORSE DRUM 512-120 függőleges emelésű, többsebességű dobfelrakó, egyfokozatú, egyfázisú teljesítménydobos emelő | AF1ENP 512-12045 "78 "50.25 "AC tápfeszültségAC tápfeszültségEgyfokozatú€9,601.77
ajánlatkérés
MORSE DRUM 512-124 Függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, egyfokozatú, levegős dobemelő | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "Air PowerAir PowerEgyfokozatú€9,708.68
ajánlatkérés
MORSE DRUM 512-125 függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, egyfokozatú, 12V DC tápdobemelő | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "Akkumulátor teljesítményAkkumulátor teljesítményEgyfokozatú€9,020.45
ajánlatkérés
MORSE DRUM 522 függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, kétlépcsős, kézi szivattyús emelő | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Kézi pumpa-Két szakasz€9,167.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 522-124 Függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, kétfokozatú, levegős dobemelő | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Air Power-Két szakasz€10,964.86
ajánlatkérés
MORSE DOB 522-125 függőleges emelésű Morespeed dobfelrakó, kétlépcsős, 12V DC tápdobemelő | AF6EPY 522-125101 "143.92 "57.25 "Akkumulátor teljesítmény-Két szakasz€10,283.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 522-120 függőleges emelésű, nagyobb sebességű dobfelrakó, kétlépcsős, egyfázisú teljesítménydobos emelő
€13,138.12 /Mértékegység