A Morse Drum 456S egyedi Hydra-Lift dobhenger keveri és keveri a dobokban vagy hordókban lévő anyagokat. Gyártási, vegyi feldolgozási és élelmiszer-előállítási feladatokban használják, amelyek teljes körű folyadék-, por- vagy egyéb anyagok keverésével járnak. Ez a dobhenger csökkenti a dolgozók kitettségét a belső anyagoknak, így ideális a veszélyes anyagok kezelésére. Alkalmas leülepedett összetevők újrakeverésére és új komponensek integrálására is.
Jellemzők:
- A Morse Drum egyedi 456S dobhenger 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely nem reakcióképes, így korrózióálló és nedves környezetben is használható.
- Nyolc kerékkel rendelkezik, amelyek simán forgatják vízszintesen a dobot.
- Ez a Morse dobhenger egy időzítővel rendelkezik, amely akár 16 órán át segíti a kihangosított működést.
- FDA-kompatibilis ezüst porbevonattal rendelkezik, amely ellenáll a karcolásoknak.
- Ez a Morse egyedi 456S dobgörgő Power-Tilt dobtartókat is tartalmaz a függőleges dobok billentéséhez és vízszintes elhelyezéséhez a görgőkerekeken.
- Összekeveri a tartalmat a zárt dobokban, így kiküszöböli az átviteli és tisztítási eljárásokat.
- Ennek a dobhengernek a burkolata megfelel az európai irányelveknek, és beépített biztonsági reteszeléssel rendelkezik, amely automatikusan leállítja a gépet a mágneses ajtó kinyitásakor.
- A Morse 456S dobhenger egy piros vészleállító gombbal rendelkezik, amely bármilyen probléma esetén azonnal leállítja a görgőt.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a Morse Drum 456S egyedi dobhengernek a terhelhetősége?
A.
- Száraz terhelést is képes kezelni 400 kg-ig.
- Ez a dob akár 1000 font (455 kg) súlyú folyadékterhelést is képes kezelni.
K. Miért nagyobb a folyadék teherbírása, mint a száraz teherbírás?
V. A Morse dobhengerek nagy folyadékterhelési kapacitással rendelkeznek, mivel a folyékony terhelés folyadékmozgása kisebb feszültséget fejt ki a dob forgójára, mint a száraz terhelések eltolása.
K. Mekkora a legnagyobb dobméret, amelyet ez a dobhenger képes kezelni?
V. A dob átmérője nem haladhatja meg a 26 hüvelyket (66 cm) és a 40 hüvelyk (102 cm) hosszúságot.
K. Hogyan szállíthatok egy dobhengert a munkaterületre és onnan vissza?
A. A dobhengerek szállításához speciális pótkocsikra vagy teherautókra van szükség, amelyek rakodórámpákkal vagy platformokkal rendelkeznek. Megfelelően rögzítse és rögzítse a görgőt a biztonságos szállítás érdekében.