MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Erőemelő, Húzólánc, 544 kg Kapacitás | AF6EMT

MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, erőemelő, húzólánc, 544 kg teherbírás

Raktáron
Tétel: AF6EMT Modell: 410-120

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,227.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású Hydra-Lift Karrier
Amper Draw11.8A
Kapacitás1200 lbs.
Adagolási magasság72 "
Dob mérete55 gal.
Frekvencia60 Hz
Magasság72 "
HP1 hp
Hz60
Hossz62.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
MotorTEFC
MotorvezérlésKapcsoló, kábel, csatlakozó
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 241.2
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételLift stílusMotorvezérlésmotor típusaTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, kézi szivattyús emelő, húzólánc, 544 kg Kapacitás | AF6EMN 410Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierKézi pumpa--Húzza meg a láncot-€7,939.48
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitás | AF6EMP 410-110Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAC tápfeszültségKapcsoló, kábel, csatlakozó-AC tápfeszültség115V AC€11,561.55
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitás | AF6EMQ 410-114Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerAir Power-€11,448.35
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapacitás | AF6EMR 410-115Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAkkumulátor teljesítmény--Akkumulátor teljesítmény12V DC€11,270.48
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Air Power Lift, húzólánc, 544 kg sapka | AF6EMU 410-124Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerHúzza meg a láncot-€10,122.42
MORSE DOB 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC erőemelő, húzólánc, 544 kg, sapka | AF6EMV 410-125Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAkkumulátor teljesítményBeépített-Húzza meg a láncot12V DC€9,920.29
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, szikraálló, kézi szivattyús emelő, húzólánc | AF6EMW 410MNagy teherbírású Hydra-Lift KarrierKézi pumpa--Húzza meg a láncot--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, erőemelő, húzólánc, 544 kg teherbírás
€10,227.53 /Mértékegység