MORSE DOB 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manuális dönthető, 272kg 1.80m | AF6EML

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, légi emelő, kézi dönthető, 272 kg 1.80 m

Raktáron
Cikkszám: AF6EML Típus: 400S-XR-124

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,084.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidra-Lift karrierek kiterjesztett eléréssel
Kapacitás600 lbs.
Adagolási magasság71 "
Dob mérete55 gal.
Frekvencia60 Hz
Magasság41.3 "
Hz60
Hossz62.7 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis1
billentseKézikönyv
Tilt stílusLánchurok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 217.35
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételLift stílusTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 400S-XR Hydra-Lift meghosszabbított karrier, kézi emelő/dönthető, 272 kg-os kupak, 1.80 m-es adagolás | AF6EMF 400S-XRHidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselKézi pumpaHúzza meg a láncot-€10,364.97
MORSE DOB 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift/Tilt, 272kg Cap 1.80m Adagolás | AF6EMG 400S-XR-110Hidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselAC tápfeszültségAC tápfeszültség115/ 230V AC€17,140.19
MORSE DOB 400S-XR-114 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift/Tilt, 272kg Cap 1.80m Adagolás | AF6EMH 400S-XR-114Hidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselAir PowerAir Power-€16,978.50
MORSE DOB 400S-XR-115 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift/Tilt, 272kg Cap 1.80m Adagolás | AF6EMJ 400S-XR-115Hidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselAkkumulátor teljesítményAkkumulátor teljesítmény12V DC€16,816.80
MORSE DRUM 400S-XR-120 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift, Manuális dönthető, 272kg 1.80m Adagolás | AF6EMK 400S-XR-120Hidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselAC tápfeszültségLánchurok115/ 230V AC€14,261.94
MORSE DOB 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift,Manual Billentés,272Kg 1.80m | AF6EMM 400S-XR-125Hidra-Lift karrierek kiterjesztett elérésselAkkumulátor teljesítményKézikönyv12V DC€13,469.61
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---€19,193.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, légi emelő, kézi dönthető, 272 kg 1.80 m
€14,084.07 /Mértékegység