MORSE DOB 400A-72SS-123 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 3 ph Power Lift, húzólánc, 363 kg sapka | AF6ELK

MORSE DRUM 400A-72SS-123 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, háromfázisú emelő, húzó lánc, 3 kg-os kupak

Raktáron
Tétel: AF6ELK Modell: 400A-72SS-123

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,980.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Karrier
AkcióEmelés, szállítás és adagolás
Amper Draw3 1.5A
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság72 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
RobbanásbiztosNem
befejezBead Blast
Frekvencia60 Hz
FokozatGrade 304
Magasság72 "
HP1 hp
Hz60
Hossz60 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
AnyagRozsdamentes acél
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Művelet típusaElektromos energia
Fázis3
Forgatás típusaElőre hátra
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
Feszültség230/ 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.45
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Öntési magasságAdagolási magasságRobbanásbiztosMotorvezérlésMotorház kialakításaMűvelet típusaDia kívül.FázisÁr
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, kézi szivattyús emelő, kézi hajtókar, 363 kg Kapacitás | AF6EHA 400A-60-72 "---Kézikönyv--€5,109.72
MORSE DOB 400A-60-110 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EHB 400A-60 110--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia-1€9,540.31
MORSE DOB 400A-60-111 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 1-fázisú | AF6EHC 400A-60 111--72 "Igen-RobbanásbiztosElektromos energia-1€10,696.46
MORSE DOB 400A-60-112 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 3-fázisú | AF6EHD 400A-60 112-----Robbanásbiztos--3€8,973.14
MORSE DOB 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitás | AF6EHE 400A-60 113--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia--€10,001.15
MORSE DOB 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Billenő, 363 kg Kapacitás | AF6EHF 400A-60 114--72 "---Air Power--€9,338.18
MORSE DOB 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12V DC Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EHG 400A-60 115--72 "Nem--Akkumulátor teljesítmény--€8,877.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 400A-72SS-123 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, háromfázisú emelő, húzó lánc, 3 kg-os kupak
€20,980.58 /Mértékegység