Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DRUM 391-P töltő, kimenet 12V 50 Hz, bemenet 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: CD9AYN Modell: 391-P

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€417.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
Abszorpciós feszültség14.6V DC
Úszó feszültség13.5V DC
Frekvencia50/60 Hz
Magasság1 4 / 5 "
Hossz7 1 / 2 "
Kimeneti erősítők12A
Kimeneti áram12A
Temp. Hatótávolság32 Deg. 120 fokig. F
Hőmérséklet32 Deg. 120 fokig. F
Feszültség100 - 240 V AC
Szélesség3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFeszültségÁr
MORSE DOB 391-240-P Töltő, Kimenet 12V 50 Hz, Bemenet 60 Hz 240V | CD9AYJ 391-240-PCharger240V€401.70
ajánlatkérés
MORSE DRUM 4013-P töltő, T mérleg, Acc 533 220V | CD9AZW 4013-PCharger220V AC€1,898.96
ajánlatkérés
MORSE DRUM 6276-P töltő, mérleg | CD9CJG 6276-PCharger-€1,972.01
ajánlatkérés
MORSE DOB 6396-P Töltő | CD9CKN 6396-PCharger-€1,811.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 391-P töltő, kimenet 12V 50 Hz, bemenet 60 Hz 115V
€417.18 /Mértékegység