Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 542-1524 forgatható kikapcsolás 1-1/2 hüvelykes merev csavarás | AD4FKX 41H479

MOON AMERICAN 542-1524 Swivel Shut Off 1-1/2 Inch Rigid Twist

Raktáron
Tétel: AD4FKX Modell: 542-1524Kereszthivatkozás: 41H479

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€359.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható kikapcsolás
Aktiválja ByCsavar
Alap típusaMerev
test anyagaMűanyag / alumínium
befejezMűanyag / alumínium
Fogantyú típusaNincs markolat
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás300 psi
Menet típusaNH
Vízi út1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917330000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
MOON AMERICAN 542-1024 forgatható leállítás, 1 hüvelykes merev csavar | AD4FKW 41H478 542-10241"€410.47
MOON AMERICAN 542P-1024 forgatható leállítás, 1 hüvelykes merev csavar | AD4FKY 41H480 542P-10241"€576.60
MOON AMERICAN 542P-1524 forgatható kikapcsolás 1-1/2 hüvelykes merev csavarás | AD4FKZ 41H481 542P-15241.5 "€551.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 542-1524 Swivel Shut Off 1-1/2 Inch Rigid Twist
€359.90 /Mértékegység