Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 542P-1524 forgatható kikapcsolás 1-1/2 hüvelykes merev csavarás | AD4FKZ 41H481

MOON AMERICAN 542P-1524 Swivel Shut Off 1-1/2 Inch Rigid Twist

Raktáron
Tétel: AD4FKZ Modell: 542P-1524Kereszthivatkozás: 41H481

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€551.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható kikapcsolás
Aktiválja ByCsavar
Alap típusaMerev
test anyagaMűanyag / alumínium
befejezMűanyag / alumínium
Fogantyú típusaPisztoly
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás300 psi
Menet típusaNH
Vízi út1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917330000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
MOON AMERICAN 542-1024 forgatható leállítás, 1 hüvelykes merev csavar | AD4FKW 41H478 542-10241"€410.47
MOON AMERICAN 542-1524 forgatható kikapcsolás 1-1/2 hüvelykes merev csavarás | AD4FKX 41H479 542-15241.5 "€359.90
MOON AMERICAN 542P-1024 forgatható leállítás, 1 hüvelykes merev csavar | AD4FKY 41H480 542P-10241"€576.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 542P-1524 Swivel Shut Off 1-1/2 Inch Rigid Twist
€551.69 /Mértékegység