Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 358-2561521 Hex Nipple Mnpt x Mnh 2-1/2 In x 1-1/2 In | AE7VEV 6ANX8

MOON AMERICAN 358-2561521 Hatlapfejű mellbimbó Mnpt x Mnh 2-1/2 In x 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE7VEV Modell: 358-2561521Kereszthivatkozás: 6ANX8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€98.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő hatlapú csőadapter
Alapvető kapcsolat típusaDupla Férfi
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x NH férfi
Méret2-1/2" x 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusatest anyagaKapcsolat típusaMéretÁr
HÓ AMERIKAI 358-1561521 Hex Bimbó Mnst x Mnpt 1-1 / 2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Dupla FérfiSárgaréz öntvényMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€34.65
HÓ AMERIKAI 358-2062521 Hex Bimbó Mnst x Mnpt 2 1/2 In x 2 In | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Dupla FérfiSárgaréz öntvényMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€64.43
HÓ AMERIKAI 358-1061011 Hex Bimbó Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Dupla FérfiSárgarézMNPT x NPSH Férfi1 "x 1"€20.06
HÓ AMERIKAI 358-1061021 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1 "x 1"€18.94
HÓ AMERIKAI 358-1061521 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1 x 1 1/2 "€30.37
HÓ AMERIKAI 358-1561511 Hex Bimbó Mnpt x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Dupla FérfiSárgarézMNPT x NPSH Férfi1-1/2" x 1-1/2"€36.17
HÓ AMERIKAI 358-1562521 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1-1 / 2 In x 2-1 / 2 In | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1-1/2" x 2-1/2"€67.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 358-2561521 Hatlapfejű mellbimbó Mnpt x Mnh 2-1/2 In x 1-1/2 In
€98.42 /Mértékegység