Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 450-300240 Jobber fúró keményfém fényes #73 | AH7NXE 36XG85

MONSTER 450-300240 Jobber fúrószár keményfém fényes #73

Raktáron
Tétel: AH7NXE Modell: 450-300240Kereszthivatkozás: 36XG85

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.0240
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#73
befejezFényes
Fuvola hossza1 / 4 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma450
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.25 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.022 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)1.14
Hajószélesség (cm)8.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 450-100156 Jobber fúrószár keményfém fényes, 1/64 hüvelykes | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Töredékes hüvelyk3 / 16 "1.25 "0.014 "€41.67
MONSTER 450-100312 Jobber fúrószár keményfém fényes 1/32 hüvelykes | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Töredékes hüvelyk5 / 16 "1.25 "0.029 "€29.06
MONSTER 450-100469 Jobber fúrószár keményfém fényes 3/64 hüvelykes | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.045 "€25.37
MONSTER 450-100625 Jobber fúrószár keményfém fényes, 1/16 hüvelykes | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.061 "€23.93
MONSTER 450-100781 Jobber fúrószár keményfém fényes 5/64 hüvelykes | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.75 "0.076 "€23.99
MONSTER 450-100938 Jobber fúrószár keményfém fényes 3/32 hüvelyk | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Töredékes hüvelyk1"2"0.092 "€24.82
MONSTER 450-101094 Jobber fúrószár keményfém fényes, 7/64 hüvelykes | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "0.108 "€21.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 450-300240 Jobber fúrószár keményfém fényes #73
€40.91 /Mértékegység