Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.037.0250 U csavar 3/8-16 Pipe 2 1/2 hüvelyk, 10PK | AE7KKV 5YU91

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 U csavar 3/8-16 2. cső 1/2 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7KKV Modell: U17567.037.0250Kereszthivatkozás: 5YU91
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
€108.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza3.625 "
Belső szélesség3"
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2123
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0250 U csavar 3/8-16 2. cső 1/2 hüvelykes, 10PK
€108.60 /csomag