Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 450-104219A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 27/64 hüvelykes | AH7NRD 36XF68

MONSTER 450-104219A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 27/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7NRD Modell: 450-104219AKereszthivatkozás: 36XF68

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€211.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.4219
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete27 / 64 "
befejezÓn
Fuvola hossza2.875 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma450
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz4.5 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.42 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)1.7
Hajószélesség (cm)12.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 450-100156A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 1/64 hüvelykes | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156Töredékes hüvelyk3 / 16 "1.25 "0.014 "€57.97
MONSTER 450-100312A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 1/32 hüvelykes | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312Töredékes hüvelyk5 / 16 "1.25 "0.029 "€40.57
MONSTER 450-100469A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 3/64 hüvelykes | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.045 "€33.95
MONSTER 450-100625A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 1/16 hüvelykes | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.061 "€32.38
MONSTER 450-100781A Jobber fúrószár TiN bevonattal, 5/64 hüvelykes | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.75 "0.076 "€32.92
MONSTER 450-100938A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 3/32 hüvelykes | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Töredékes hüvelyk1"2"0.092 "€34.15
MONSTER 450-101094A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 7/64 hüvelykes | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "0.108 "€35.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 450-104219A Jobber fúrófej TiN bevonattal, 27/64 hüvelykes
€211.17 /Mértékegység