Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 11/4 LF3006 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93

WATTS 11/4 LF3006 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes fip 250 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EDY Modell: 11/4 LF3006Kereszthivatkozás: 25CC93

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaTemperönthető
Kapcsolat típusaFIP x FIP
TömítőanyagBuna-N
Hex méret2.75 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaAcél
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307199030

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti anyagKimeneti méretÁr
WATTS 1/2 LF3006 Dielektromos unió 1/2 hüvelykes Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "TemperönthetőBuna-N1.625 "----€36.12
WATTS 3/4 LF3006 dielektromos egység 3/4 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "TemperönthetőBuna-N1.875 "----€40.44
WATTS 1 LF3006 Dielektromos unió 1 hüvelykes Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 db LF30061"TemperönthetőBuna-N2.25 "----€53.35
WATTS 1 1/2 LF3006 dielektromos egység 1-1/2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Fekete alakítható vasBuna-N3.5 "----€101.56
WATTS 2 LF3006 dielektromos egység 2 hüvelykes fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 db LF30062"Fekete alakítható vasBuna-N4.125 "----€212.85
WATTS LF3006 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Temperönthető2"Temperönthető2"€231.18
WATTS LF3006 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Acél3 / 4 "Acél3 / 4 "€58.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 11/4 LF3006 dielektromos egység 1-1/4 hüvelykes fip 250 Psi
€72.71 /Mértékegység