Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 310-001041C Cylinder Bur, 1/4 Inch Shank Dia., 3/16 Inch Head Dia., 5/8 Inch Length Of Cut

Raktáron
Tétel: CH6JMP Modell: 310-001041CKereszthivatkozás: 22XY49
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
€37.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Bur Sb
BevonatFényes Bevonat nélküli
Kivágás típusaEgyetlen vágás
Vége típusLapos vég
FokozatC2
Fej Dia.3 / 16 "
Fej anyagaKarbid
Fej alakjaHengeres
Vágás hossza5 / 8 "
Max. Sebesség75000 RPM
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
Szár anyagaKarbid
Kereskedési számSB-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 310-001041C Cylinder Bur, 1/4 Inch Shank Dia., 3/16 Inch Head Dia., 5/8 Inch Length Of Cut
€37.81 /Mértékegység