Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 300-002006B keményfém fúrómalom 5/16 hüvelykes | AH8TZD 38ZD19

MONSTER 300-002006B keményfém fúrómalom 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8TZD Modell: 300-002006BKereszthivatkozás: 38ZD19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált fúró / süllyesztő
Test Dia.5 / 16 "
Süllyesztett stílusCsengő
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaHuzal
befejezTiAlN
Beépített szög82 fok
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.125 "
Dia Dia.1 / 8 "
Méret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0414
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)1.14
Hajószélesség (cm)8.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: Egyenes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 300-002006B keményfém fúrómalom 5/16 hüvelykes
€69.18 /Mértékegység