Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 235-001090 Négyszögletes maró, egyenes, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék | CE9FNP 55HG35

MONSTER 235-001090 Négyszögletes maró, egyenes, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: CE9FNP Modell: 235-001090Kereszthivatkozás: 55HG35

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€54.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista száma235
Marás Dia.5 / 16 "
Nyak Dia.0"
Nyak hossza0"
Fuvolák száma3
Teljes hossz2-1 / 2 "
Shank Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 235-001040 Négyszögletes maró, egyenes, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék | CE9FNN 55HG32 235-0010401 / 4 "23531-1 / 2 "1 / 8 "€23.44
MONSTER 251-001010 Négyszögletes maró, egyenes, keményfém, fényes, bevonat nélküli, átmenő hűtőfolyadék nélkül | CE9FNQ 55HH04 251-0010101 / 4 "25122-1 / 2 "1 / 8 "€37.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 235-001090 Négyszögletes maró, egyenes, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék
€54.62 /Mértékegység