Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 204-001131 Szögletes maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelykes vágási hossz | CD3RXT 45XF62

MONSTER 204-001131 Négyzet alakú végmaró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz

Raktáron
Tétel: CD3RXT Modell: 204-001131Kereszthivatkozás: 45XF62

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€33.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezÓn
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista száma204
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 202-001111 Szögletes maró, 13/64 hüvelykes marási átmérő, 2-es hornyok száma, 3/8 hüvelyk L vágás | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€32.11
MONSTER 206-001191 Négyszögletes maró, 7/16 hüvelykes marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€74.14
MONSTER 206-001201 Szögletes maró, 1/2 hüvelykes marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "€87.31
MONSTER 206-001211 szögletes maró, 9/16 hüvelykes marási átmérő, 1-1/4 hüvelyk vágási hossz | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€141.19
MONSTER 206-001221 Szögletes maró, 5/8 hüvelykes marási átmérő, 1-1/4 hüvelyk vágási hossz | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€152.88
MONSTER 215-001041 Szögletes maró, 3/8 hüvelykes marási átmérő, 1-1/8 hüvelyk vágási hossz | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€70.72
MONSTER 216-001027 Szögletes maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 1-1/2 hüvelyk vágási hossz | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€98.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 204-001131 Négyzet alakú végmaró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz
€33.78 /Mértékegység