Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP MA-C763-020 Húzó fogantyú Menetes furatok 4-13/32 hüvelyk magasság | AD8MLE 4KZV4

MONROE PMP MA-C763-020 húzó fogantyú menetes furatok 4-13/32 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD8MLE Modell: MA-C763-020Kereszthivatkozás: 4KZV4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€29.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.33 / 64 "
Grip magasság51 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség843 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése4-13 / 32 "
Szerelési típusMenetes furatok
Vetítés1-15 / 16 "
Csavar méretM6
Menetmélység25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretszínekbefejezMenetmélységGrip Dia.TerhelhetőségAnyagA furatközpont középre szereléseÁr
MONROE PMP MA-C763-010 Húzó fogantyú Menetes furatok 3-15/16 hüvelyk magasság | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6FeketePorbevonatú7 / 16 "33 / 64 "899 fontAlumínium3-15 / 16 "€29.32
MONROE PMP MA-C763-030 Húzó fogantyú Menetes furatok 5-3/64 hüvelyk magasság | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6FeketePorbevonatú15 / 32 "43 / 64 "1237 fontAlumínium5-3 / 64 "€40.51
MONROE PMP MA-C763-040 Húzó fogantyú Menetes furatok 6-5/16 hüvelyk magasság | AD8MLG 4KZV7 MA-C763-040M6FeketePorbevonatú15 / 32 "43 / 64 "1124 fontAlumínium6-5 / 16 "€42.43
MONROE PMP MA-C763-080 Húzó fogantyú Menetes furatok 15-3/4 hüvelyk magasság | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8FeketePorbevonatú15 / 32 "43 / 64 "180 fontAlumínium15.75 "€90.10
MONROE PMP PH-0193 húzó fogantyú menetes furatok 5-1/32 hüvelyk magasság | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6TermészetesTermészetes7 / 16 "1 / 2 "1124 font304 Stainless Steel5.031 "€93.11
MONROE PMP PH-0194 Húzó fogantyú Menetes furatok Nylon | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20FeketeMatte23 / 64 "5 / 16 "484 fontNejlon4.125 "€12.74
MONROE PMP PH-0195 Húzó fogantyú Menetes furatok Nylon | AD8MLM 4KZW5 PH-01955 / 16-18FeketeMatte23 / 64 "5 / 16 "506 fontNejlon4-39 / 64 "€14.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP MA-C763-020 húzó fogantyú menetes furatok 4-13/32 hüvelyk magasság
€29.22 /Mértékegység