Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 5299 hosszabbító vezeték 6ft 16/3 13a Sjt fekete | AE7EMZ 5XFP9

MONOPRICE 5299 Hosszabbító 6ft 16/3 13a Sjt Fekete

Raktáron
Tétel: AE7EMZ Típus: 5299Kereszthivatkozás: 5XFP9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető16/3
Beltéri / kültériszobai
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper13
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
TöltöttségjelzőNem
AlakRound
Temp. Hatótávolság221 fok F
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőBeltéri / kültériMax. AmperNEC kábeljelölésÁr
MONOPRICE 5305 hosszabbító kábel 50ft 12/3 15A SJTW fekete | AE7EMU 5XFP4 530550 láb.12/3Beltéri / kültéri15SJTW€188.35
MONOPRICE 5306 hosszabbító kábel 100ft 12/3 15A SJTW fekete | AE7EMV 5XFP5 5306100 láb.12/3Beltéri / kültéri15SJTW€333.95
MONOPRICE 5296 hosszabbító kábel 1ft 16/3 13a Sjt fekete | AE7EMW 5XFP6 52961 láb.16/3szobai13SJT€5.93
MONOPRICE 5297 hosszabbító kábel 2ft 16/3 13a Sjt fekete | AE7EMX 5XFP7 52972 láb.16/3szobai13SJT€7.15
MONOPRICE 5298 hosszabbító kábel 3ft 16/3 13a Sjt fekete | AE7EMY 5XFP8 52983 láb.16/3szobai13SJT€8.64
MONOPRICE 5300 Hosszabbító kábel 10ft 16/3 13a Sjt Fekete | AE7ENA 5XFR0 530010 láb.16/3szobai13SJT€18.21
MONOPRICE 5301 hosszabbító vezeték 15ft 16/3 13a Sjt fekete | AE7ENB 5XFR1 530115 láb.16/3szobai13SJT€45.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 5299 Hosszabbító 6ft 16/3 13a Sjt Fekete
€13.99 /Mértékegység