Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 5284 tápkábel 13a 3 láb fekete | AE7EMJ 5XFN4

MONOPRICE 5284 Tápkábel 13a 3 láb fekete

Raktáron
Tétel: AE7EMJ Típus: 5284Kereszthivatkozás: 5XFN4
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
€7.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógép tápkábel
Csatlakozó végeIEC-C13
Vezetékhossz3 láb.
Mérő / vezető16/3
Kabát színeFekete
Max. Amper13
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
AlakRound
Temp. Hatótávolság221 fok F
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperNEC kábeljelölésÁr
MONOPRICE 5289 tápkábel 15a 1 láb fekete | AE7ELZ 5XFL5 52891 láb.14/315SJT€5.05
MONOPRICE 5290 tápkábel 15a 2 láb fekete | AE7EMA 5XFL6 52902 láb.14/315SJT€7.37
MONOPRICE 5291 tápkábel 15a 3 láb fekete | AE7EMB 5XFL7 52913 láb.14/315SJT€9.23
MONOPRICE 5292 tápkábel 15a 6 láb fekete | AE7EMC 5XFL8 52926 láb.14/315SJT€15.75
MONOPRICE 5293 tápkábel 15a 10 láb fekete | AE7EMD 5XFL9 529310 láb.14/315SJT€33.69
MONOPRICE 5294 tápkábel 15a 15 láb fekete | AE7EME 5XFN0 529415 láb.14/315SJT€30.92
MONOPRICE 5295 tápkábel 15a 25 láb fekete | AE7EMF 5XFN1 529525 láb.14/315SJT€55.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 5284 Tápkábel 13a 3 láb fekete
€7.54 /Mértékegység