Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH DC1250-D00 papír nélküli felvevő tápellátása 12 - 24 Vdc | AB3YCL 1VZZ3

MONARCH DC1250-D00 Paperless Recorder Power 12 To 24 Vdc

Raktáron
Tétel: AB3YCL Model: DC1250-D00Kereszthivatkozás: 1VZZ3
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
€1,575.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPapír nélküli felvevő
Csatornák2
Jelenlegi tartomány4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
kijelzőMono LCD
Áramforrás12–24 VDC
Temp. Hatótávolság-148 foktól 2498 F fokig (-100 fok 1370 C fokig)
Hőelem típusaJ, K, T, E
Feszültség tartomány0-250 m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Memory Size (Up to 2 GB Compact Flash (Order Separatly))
    • RTD típus (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 vagy 3 vezeték)
    • Characteristics: Two Universal Inputs including Frequency and Pulse. Variable Sample Times. High Storage Capacity, Internal Programming. Two Alarm Outputs included. DC Input Power

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH DC1250-D00 Paperless Recorder Power 12 To 24 Vdc
€1,575.07 /Mértékegység