MONARCH 500205008199 Dc Motor, 12V, 4-1/2 Inch | CT3UBZ 38ZE34

MONARCH 500205008199 Dc Motor, 12V, 4-1/2 Inch

Raktáron
Tétel: CT3UBZ Típus: 500205008199Kereszthivatkozás: 38ZE34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€555.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MONARCH 500205008111 Dc Motor, 12V, 4-1/2 Inch, 1 Term | CT3UCA 38ZE32 500205008111€421.30
MONARCH 500205008120 Dc Motor, 24V, 4-1/2 Inch, 2 Term | CT3UCB 38ZE33 500205008120€499.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH 500205008199 Dc Motor, 12V, 4-1/2 Inch
€555.34 /Mértékegység