A Moen 8553 középívű fürdőszobai mosdókagyló csaptelep fémszerkezettel rendelkezik, utótaggal azonosított különböző felületekkel, és 2 darabból álló kagylós kialakítással rendelkezik a kényelmes telepítés és karbantartás érdekében.
Jellemzők:
- Érintésmentes munkavégzést biztosít a jobb higiénia érdekében, és 3-12 hüvelyk között állítható érzékelő-aktiválási távolsággal rendelkezik.
- Karbantartási / tisztítási móddal rendelkezik, amely 30 másodperces deaktiválást biztosít tisztításhoz vagy karbantartáshoz.
- Ez a Moen 8553 középívű fürdőszobai mosogató csaptelep őrszem áramlással rendelkezik, amely 24 óránként eltávolítja a pangó vízvezetékeket.
- Fénymérési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a futási idő 10 és 180 másodperc közötti beállítását.
- Ez a mosogató csaptelep lehet 4-es elemes (AA) vagy váltóáramú tápellátás, és akkumulátor töltöttségi szintjelzővel, alacsony akkumulátorszint-figyelmeztető lámpával érkezik.
- Beépített keverő-kézi be-/kikapcsoló fogantyúval és soros szűrőkkel rendelkezik.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASME A112.18.1/CSA B-125.1
- ADA
- NSF 61/9 és 372
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Minden mosdó fogadja a fürdőszobai csaptelepeket?
V. A fürdőszobai mosogató csaptelepek nem mindegyike egyforma méretű, és nem alkalmasak minden mosogatóhoz.
K. Mi a leggyakoribb fürdőszobai mosogató csaptelep?
V. A fürdőszobai csaptelepek leggyakoribb típusai az egylyukú, tartályos, középső, széles körben elterjedt és falra szerelhető csaptelepek.
K. Melyik a jobb, dupla vagy egykaros csaptelep?
V. A két fogantyús csapnak egy fogantyúja van a hideg és egy meleg vízhez. Ez lehetővé teszi a csaptelep hőmérsékletének tényleges testreszabását. Ritkább a hirtelen hőmérsékletváltozás is, ha a fogantyú megütközik.