Tétel | Létesítmény-karbantartási eszközkészlet |
Meghajtó mérete | 3 / 8 " |
Különféle eszközöket tartalmaz | 6" Philips bit, kefék: (2) drót, (2) art, 1-1/2" festék, tisztító fogkefe, reszelők: 6" kerek, 4"-1, 8" fém, 8" fa, olló, Drótlehúzók, élező kő, fűrész fogantyúja, csővágók: kicsi és közepes, vágók, kábelvágó, fűrészek: 1 és 2-1/8" lyuk, |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 74 |
Darabszám | 149 |
Fogók száma | 2 |
Csavarhúzók száma | 2 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 35 |
A feltűnő eszközök száma | 9 |
Kulcsok száma | 27 |
Fogókkal együtt | Tű orr reteszelés 8 ", reteszelés 10" |
Elsődleges alkalmazás | Megelőző karbantartás |
SAE vagy metrikus | SAE és metrikus |
Csavarhúzók mellékelve | Több bites csavarhúzó (2) mágneses meghosszabbítással, több bites csavarhúzóval |
Feltűnő eszközök | 1/2 "és 1", fa véső, 3/4 ", betonvéső, Mini Pry Bar, 3/32 körömkészlet-lyukasztó, Awl, Középső lyukasztó, 1/8", Pin-lyukasztó, 13 ", Pry Bar |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Szerszám kosár |
Kulcsok mellékelve | SAE imbuszkulcs készlet: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 és 1/4" kombinált csavarkulcs készlet feltekerhető: 1/ 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 és 9/16", metrikus hatlapfejű csavarkulcs készlet: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8 mm, 6, 8, 10" Állítható csavarkulcsok, 12" alumínium cső W |