Tétel | Létesítmény-karbantartási eszközkészlet |
Meghajtó mérete | 3 / 8 " |
Különféle eszközöket tartalmaz | 6" Philips bit, kefék (2) vezeték, (2) art, 1-1/2" festék, tisztító fogkefe, reszelők: 6 és 10" kerek, 4"-1, 6" háromszög, 8" fém, 8 " Fa, olló, drótlehúzók, éles kő, használati kés, fűrésznyél, csővágók: kicsi és közepes, vágók, kábelvágók |
Fogyasztható alkatrészek száma | 980 |
Vegyes eszközök száma | 126 |
Darabszám | 1037 |
Fogók száma | 3 |
Csavarhúzók száma | 3 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 24 |
A feltűnő eszközök száma | 6 |
Kulcsok száma | 19 |
Fogókkal együtt | Horonycsukló 12 ", reteszelés 10", átlós huzalvágás 7 " |
Elsődleges alkalmazás | Megelőző karbantartás |
SAE vagy metrikus | SAE és metrikus |
Csavarhúzók mellékelve | Phillips # 3, 6 ", réselt 5/16" x 6 ", réselt 3/16" x 8 " |
Feltűnő eszközök | 1 ", Fa véső, 3/4", Betonvéső, Sárga, Középső lyukasztó, 1/8 ", Tüske lyukasztó, 13", Pry Bar |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Szerszám kosár |
Kulcsok mellékelve | Csavarkulcs, kombinált csavarkulcs készlet feltekercsel: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 és 9/16", metrikus hatlapú csavarkulcs készlet: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 és 8", 10" állítható csavarkulcs, 12" alumínium csőkulcs |