Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO ASFM300-5X lángálló, nagy láthatóságú mellény, 2. osztály, 5xl mész | AF7YYM 23NZ62

ML KISHIGO ASFM300-5X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 5xl Lime

Raktáron
Tétel: AF7YYM Típus: ASFM300-5XKereszthivatkozás: 23NZ62
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
€231.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFR magas láthatóságú mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítés5.1
Záró típusSnap
színekSárga zöld
Megfelel a mellkas méretének64 "hogy 71"
nemEgynemű
Veszélykockázati kategória (HRC)1
Hossz30 "
Anyagmodakrilalapú
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek4
Méret5XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6117809000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO ASFM300-M lángálló, nagy láthatóságú mellény, 2 M osztályú mész | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "hogy 47"26 "M€187.40
ML KISHIGO ASFM300-L lángálló, nagy láthatóságú mellény, 2. osztályú mész | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "hogy 51"27 "L€187.26
ML KISHIGO ASFM300-XL lángálló, nagy láthatóságú mellény, 2. osztályú Xl mész | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "hogy 55"27 "XL€187.40
ML KISHIGO ASFM300-2X lángálló, nagy láthatóságú mellény, 2. osztály 2xl mész AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "hogy 59"28 "2XL€205.93
ML KISHIGO ASFM300-3X Lángálló, jól láthatósági mellény, 2. osztály, 3xl Lime | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "hogy 63"29 "3XL€205.37
ML KISHIGO ASFM300-4X Lángálló, jól láthatósági mellény, 2. osztály, 4xl Lime | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "hogy 67"29 "4XL€222.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-5X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 5xl Lime
€231.17 /Mértékegység