Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1

ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Lime

Raktáron
Tétel: AF4NCN Modell: 1174-LKereszthivatkozás: 9CUF1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€29.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiszabaduló, jól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színekMész
Megfelel a mellkas méretének44 "hogy 46"
nemEgynemű
Hossz29 "
AnyagUltra hűvös (TM) poliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek3
MéretL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1174-2X Breakaway nagy láthatóságú mellény, 2. osztály 2xl mész | AF3YUP 8FW66 1174-2X52 "hogy 54"28 "2XL€29.14
ML KISHIGO 1174-3X Breakaway High Visibility Mellény 2. osztály 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67 1174-3X56 "hogy 58"32 "3XL€29.14
ML KISHIGO 1174-5X Breakaway nagy láthatóságú mellény, 2. osztály, 5xl mész | AF3YUR 8FW68 1174-5X64 "hogy 66"28 "5XL€29.14
ML KISHIGO 1174-M Breakaway nagy láthatóságú mellény, 2. osztályú M Lime | AF4EPY 8TV63 1174-M40 "hogy 42"28 "M€29.14
ML KISHIGO 1174-XL Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48-50 "29 "XL€29.12
ML KISHIGO 1174-4X Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77 1174-4X60 "hogy 62"28 "4XL€29.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Vest Class 2 L Lime
€29.14 /Mértékegység