Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1055-L jól látható mellény 2 L osztály Narancs | AF3YYJ 8FZZ3

ML KISHIGO 1055-L jól látható mellény, 2. osztályú L Narancs

Raktáron
Tétel: AF3YYJ Modell: 1055-LKereszthivatkozás: 8FZZ3
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
€26.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusCipzár
színeknarancs
Megfelel a mellkas méretének44 "hogy 46"
nemEgynemű
Hossz24 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)1
Zsebek száma (kívül)1
Zsebek2
MéretL
Csíkos színMész / Ezüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1055-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Narancs | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "hogy 54"28 "2XL€26.57
ML KISHIGO 1055-3X jól látható mellény, Class 2 3xl Narancs | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "hogy 58"26 "3XL€26.57
ML KISHIGO 1055-M jól látható mellény 2 M osztály Narancs | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "hogy 42"24 "M€26.57
ML KISHIGO 1055-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Narancs | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "hogy 62"30 "4XL€26.57
ML KISHIGO 1055-XL jól látható mellény 2. osztályú Xl Narancssárga | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50 "29 "XL€26.57
ML KISHIGO 1055-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Narancs | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "hogy 66"27 "5XL€26.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1055-L jól látható mellény, 2. osztályú L Narancs
€26.57 /Mértékegység