MKT RÖGZÍTÉS M16335301 Ékes horgony, Acél, M12 Menetméret, 182mm Horgonyhossz, 20Pk | AD8HQM 4KJH2

MKT FASTENING M16335301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 182 mm-es horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HQM Típus: M16335301Kereszthivatkozás: 4KJH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€605.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.18mm
Horgony hossza182mm
Beágyazás betonba80mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága70mm
Min. Beágyazás80mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.967
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16335301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 182 mm-es horgonyhossz, 20 pk
€605.88 /csomag