Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M16105301 Wedge Anchor, Steel, M8 Thread Size, 80mm Anchor Length, 50Pk | AD8HPX 4KJF6

MKT FASTENING M16105301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 80 mm-es horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPX Típus: M16105301Kereszthivatkozás: 4KJF6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€492.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.12mm
Horgony hossza80mm
Beágyazás betonba60mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága0mm
Min. Beágyazás60mm
MenetméretM8 x 1.25
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16105301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 80 mm-es horgonyhossz, 50 pk
€492.28 /csomag