Az MKT rögzítő M14310301 ékes horgonycsavar tárgyak betonhoz rögzítésére szolgál. Erős és megbízható rögzítési megoldás szerkezeti elemek, berendezések és rögzítőelemek betonfelületekre történő rögzítésére. Az M12 horgonycsavarok 20 db-os csomagban kaphatók.
Jellemzők:
- MKT rögzítő M14310301 ékes horgonycsavar 8.8 osztályú acélból készült, és horganyzott felülettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- A csomag anyát és alátétet tartalmaz a kényelmes telepítéshez és átfogó rögzítési megoldásokhoz.
- ICC-jóváhagyással rendelkezik, repedt és nem repedezett betonon egyaránt használható.
- Ez az ékes horgonycsavar szükség szerint eltávolítható az áthelyezéshez vagy eltávolításhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Loctite 2760 Threadlocker: Hasznos a rögzített rögzítők egyszerű eltávolításához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan szerelhetem be az M12 horgonycsavarokat?
A.
- Az M12-es horgonycsavarok felszereléséhez fúrjon egy lyukat a betonba a megfelelő mélységben és átmérőben.
- Ezután helyezze be a csavart a lyukba.
- Húzza meg az anyát, hogy a horgony a betonhoz nyúljon.
K. Az MKT rögzítő horgonycsavarok alkalmasak szeizmikus vagy erős vibrációs környezetben?
V. Igen, ezek a horgonycsavarok szeizmikus vagy erős vibrációjú környezetben használhatók. Ezek a csavarok ICC-jóváhagyással rendelkeznek, és megfelelnek az ETA szabványoknak is.
K. Mi a különbség az ékhorgonycsavarok és más betonhorgonyok között?
V. Az ékes horgonycsavarok egyedi kialakításúak és beépítési módok, ellentétben a karmantyús vagy tágulási horgonyokkal. Az ékes horgonycsavarok támaszt hoznak létre azáltal, hogy kitágulnak a betonon, míg más horgonyok különböző módszereket, például súrlódást vagy mechanikus tágulást alkalmaznak a rögzítéshez.
K. Az MKT Fastening gyártja az ékhorgony csavarok hosszabb változatát?
V. Igen, ha ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező ékes horgonycsavart szeretne, de valamivel hosszabb, akkor válassza MKT rögzítő M16310301 ékhorgony, ami 122 mm hosszú.
K. Beszerelhetem az M12 horgonycsavarokat nedves betonba?
A. Az M12 horgonycsavarok csak kikeményedett vagy megkeményedett betonban használhatók. Nedves betonba szerelésük csökkenti a teljesítményüket, és nem biztos, hogy biztos tartást biztosít. Ezért várja meg, amíg a beton megfelelő szilárdságúra megköt, mielőtt az ékhorgonycsavarokat beszerelné.