Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3432000 Kúpos csavar, anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 5 hüvelyk hossz, 20 pk | AD8HLJ 4KHX6

MKT FASTENING 3432000 kúpos csavar, anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 5 hüvelykes hosszúság, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLJ Típus: 3432000Kereszthivatkozás: 4KHX6
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
€227.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Hossz5"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás2.375 "
Csavar méret1 / 2 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)12,177
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)8165

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.754
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3432000 kúpos csavar, anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 5 hüvelykes hosszúság, 20 pk
€227.94 /csomag