Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3430000 Kúpos csavar, Anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 2-7/8 hüvelyk hossz, 25 Pk | AD8HLG 4KHX4

MKT FASTENING 3430000 kúpos csavar, anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 2-7/8 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLG Típus: 3430000Kereszthivatkozás: 4KHX4
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
€219.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Hossz2.875 "
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás2.375 "
Csavar méret1 / 2 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)12,177
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)8165

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3430000 kúpos csavar, anyával, 1/2 hüvelykes fúróméret, 2-7/8 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€219.94 /csomag