Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3318000 tágulási horgony, 3/4 hüvelykes horgony átm., 3 hüvelyk hosszúság, 25 db | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 tágító horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6QKX Típus: 3318000Kereszthivatkozás: 22A665

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€123.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz3"
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás3"
Csavar méret1 / 2 "
típusLag Csavar
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6800
Használja aLag Csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3318000 tágító horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelyk hosszú, 25 pk
€123.03 /csomag