Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2778100 Ékes horgony, 303/304 rozsdamentes acél, 7/8 X 10 hüvelykes horgonyméret, 4 db | AB6KNU 21U972

MKT FASTENING 2778100 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 7/8 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KNU Típus: 2778100Kereszthivatkozás: 21U972

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€391.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba8"
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás4"
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)20288
Végső nyírás (Lb.)21574
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső feszültség (font)20288
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)14378
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)20288

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2778100 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 7/8 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€391.27 /csomag