Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2758812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNG 21U961

MKT FASTENING 2758812 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 5/8 x 8-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KNG Típus: 2758812Kereszthivatkozás: 21U961
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
€154.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza8.5 "
Beágyazás betonba5.625 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.375 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)9294
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)9294
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6957
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9294

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2758812 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 5/8 x 8-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€154.70 /csomag