MKT FASTENING 2738334B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 400Pk | AB6KRD 21V013

MKT FASTENING 2738334B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 400Pk

Raktáron
Tétel: AB6KRD Modell: 2738334BKereszthivatkozás: 21V013

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,286.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.125 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret3 / 8-16
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)3556
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)3556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5203

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2738334B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 400Pk
€2,286.09 /csomag