Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2634614 Ékhorgony, horganyzott, 3/4 hüvelykes horgony átm., 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Ékhorgony, horganyzott, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KKP Típus: 2634614Kereszthivatkozás: 21U898

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€53.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.875 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza4.25 "
Menetméret3 / 4-10
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)11975
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)11975
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9267
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Ékhorgony, horganyzott, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€53.11 /csomag