MKT RÖGZÍTÉS 2578600 Ékes horgony, 5. osztály, 7/8 hüvelykes horgony átm., 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 db | AD8HKW 4KHW2

MKT FASTENING 2578600 ékhorgony, 5. fokozat, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKW Típus: 2578600Kereszthivatkozás: 4KHW2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€287.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba4"
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás4"
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
Végső kihúzás (Lb.)13,902
Végső nyírás (Lb.)21,574
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21,574
Végső feszültség (font)13,902
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13,902

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2578600 ékhorgony, 5. fokozat, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€287.07 /csomag