Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55818 süllyesztett 6 furat 100 fokos 5/8 keményfém | AD6YGH 4CKA9

KEO 55818 Süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/8 keményfém

Raktáron
Tétel: AD6YGH Típus: 55818Kereszthivatkozás: 4CKA9
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
€143.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezNem bevont
Beépített szög100 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55813 süllyesztett 6 furat 100 fok 1/8 keményfém | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€32.21
KEO 55814 süllyesztett 6 furat 100 fokos 3/16 keményfém | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€34.34
KEO 55815 Süllyesztő 6 furulya 100 fok 1/4 keményfém | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€46.85
KEO 55816 süllyesztett 6 furat 100 fokos 3/8 keményfém | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€69.45
KEO 55817 süllyesztett 6 furat 100 fokos 1/2 keményfém | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€101.94
KEO 55819 Süllyesztő 6 furulya 100 fok 3/4 keményfém | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€202.32
KEO 55820 süllyesztett 6 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes keményfém | AD6YGK 4CKC2 558201"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€336.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55818 Süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/8 keményfém
€143.74 /Mértékegység